pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEASNEX120DC AVVISATORE ACUSTICO ALTA RESA 120DB EN54 - ASNEX120DC

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEASNEX120DC AVVISATORE ACUSTICO ALTA RESA 120DB EN54

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903432848

Codice prodotto

COEASNEX120DC

Cod. produttore

ASNEX120DC

Produttore

COE

Avvisatore acustico ad alta resa, indicato per installazioni in ambienti industriali dove il rumore di sottofondo è particolarmente elevato e per la sua robustezza agli urti. Numero toni disponibili 64. Potenza sonora 120dB, assorbimento 120-550mA (in base al tono selezionato), alimentazione da 10 a 60 Vcc. Comodo montaggio ad innesto rapido sulla base. Temperatura di esercizio -25 +70 C°. Materiale ABS. Grado di protezione IP66. Certificazione secondo EN 54-3.