pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEASD5354 RIVELATORE ASPIRAZIONE 2 CANALI, NO SENS - ASD5354

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEASD5354 RIVELATORE ASPIRAZIONE 2 CANALI, NO SENS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903478754

Codice prodotto

COEASD5354

Cod. produttore

ASD5354

Produttore

COE

Sistema ad aspirazione a 2 canali progettato per applicazioni di grandi / medie dimensioni, con requisiti di sensibilità e rilevazione allarme molto precoce, come: magazzini o logistiche, depositi, ambienti sterili, doppi pavimenti, controsoffitti, vani ascensore / montacarichi, CED, cabine elettriche e di trasformazione, quadri elettrici e di distribuzione, ecc. Completo di filtro, aspiratore e sistema di monitoraggio del flusso. Da completare con due rilevatori di fumo ad alta sensibilità art. SSD5353 (uno per canale). La messa in servizio e la configurazione possono esser eseguite mediante l’utilizzo di uno specifico SW di programmazione o, tramite configurazione semplificata che permette di caricare un progetto predefinito attraverso l’utilizzo dei commutatori interni alla centrale d’aspirazione. Per la pianificazione della tubazione il software PipeFlow consente una progettazione ottimizzata per qualsiasi tipologia d’installazione. LED frontali indicano allarmi, guasti, impurità nei sensori e, in caso di allarme, il livello di fumo rilevato per ciascun canale. 3 uscite relè (Allarme 1, Allarme 2, Guasto). 3 uscite OC (Allarme 1, Allarme 2, Guasto). Capacità della memoria log interna fino a 430 eventi, espandibile a più di 16 milioni con l’utilizzo del modulo opzionale Art. MCM35 (SD-Card inclusa). Installazione rapida con possibilità di invertire l’orientamento della macchina (diritto/capovolto). Alimentazione 24VDC, con possibilità di seconda alimentazione ridondante. Assorbimento con 1 canale in allarme 295mA, con 2 canali in allarme 350mA (@24VDC). Lunghezza massima consentita della rete di tubazione 2x300mt. con derivazioni. Classe A (18 fori per canale), classe B (56 fori per canale), classe C (120 fori per canale). Grado di protezione IP54. Temperatura di funzionamento -30 +60°C. Certificazione secondo EN54-20. Certificazioni Vds, UL e FM.