pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEAHSCAMS02F02A TELEC. AHD 2MP, CONTENITORE RIL. FUMO,3. - AHSCAMS02F02A

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEAHSCAMS02F02A TELEC. AHD 2MP, CONTENITORE RIL. FUMO,3.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Standard (fisso)

  • Grandezza della distanza focale - 3.6...3.6 mm

  • Power over Ethernet - Senza

  • Sistema d'immagine - PAL

  • Caratteristica del sistema di immagine - Colore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903390568

Codice prodotto

COEAHSCAMS02F02A

Cod. produttore

AHSCAMS02F02A

Produttore

COE

Tipologia:

Standard (fisso)

Grandezza della distanza focale:

3.6...3.6 mm

Power over Ethernet:

Senza

Sistema d'immagine:

PAL

Caratteristica del sistema di immagine:

Colore

Intensità del colore:

0 Bit

Colore:

Bianco

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Numero di punti immagine (megapixel):

2

Capacità memoria:

0 GB

Con obbiettivo:

sì

Con lampada IR:

no

Max. portata a infrarossi:

0 m

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di uscite digitali:

1

Numero di ingressi audio:

0

Numero di uscite audio:

0

Protezione antivandalo:

no

Con segnalatore di movimento video:

no

Grado di protezione (IP):

Altro

Angolo di osservazione orizzontale:

84...84 °

Angolo di osservazione verticale:

45...45 °

Assorbimento di potenza:

1.8 W

Tensione di alimentazione:

12...12 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Diametro:

119 mm

Altezza:

56 mm

Larghezza:

0 mm

Profondità:

0 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Protocollo:

Analogico

Telecamera AHD/TVI/CVI/CVBS (960H) a colori, ottica fissa da 3.6 mm, risoluzione FULL-HD (1080p), contenitore tipo rilevatore di fumo adatto all'utilizzo in ambienti interni.