pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEAHPTZ767A TEL. MINITRAX AHD-TVI FULL HD, ZOOM 20X - AHPTZ767A

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEAHPTZ767A TEL. MINITRAX AHD-TVI FULL HD, ZOOM 20X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - PTZ (pan / tilt / zoom)

  • Grandezza della distanza focale - 2.8...2.8 mm

  • Power over Ethernet - Senza

  • Sistema d'immagine - PAL

  • Caratteristica del sistema di immagine - Colore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903350531

Codice prodotto

COEAHPTZ767A

Cod. produttore

AHPTZ767A

Produttore

COE

Tipologia:

PTZ (pan / tilt / zoom)

Grandezza della distanza focale:

2.8...2.8 mm

Power over Ethernet:

Senza

Sistema d'immagine:

PAL

Caratteristica del sistema di immagine:

Colore

Intensità del colore:

0 Bit

Colore:

Bianco

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Numero di punti immagine (megapixel):

2

Capacità memoria:

0 GB

Con obbiettivo:

sì

Con lampada IR:

no

Max. portata a infrarossi:

0 m

Numero di ingressi digitali:

4

Numero di uscite digitali:

2

Numero di ingressi audio:

0

Numero di uscite audio:

0

Protezione antivandalo:

no

Con segnalatore di movimento video:

sì

Grado di protezione (IP):

IP66

Angolo di osservazione orizzontale:

3...55.5 °

Angolo di osservazione verticale:

3...55.5 °

Assorbimento di potenza:

22 W

Tensione di alimentazione:

12...12 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Diametro:

154 mm

Altezza:

150 mm

Larghezza:

0 mm

Profondità:

0 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Protocollo:

Analogico

Telecamera dome PTZ AHD / TVI all-in-one a colori Day & Night, zoom ottico 20x, risoluzione FULL-HD (1080p), 2 megapixel, contenitore waterproof IP66.