pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEAHDVR742A DVR AHD,4 INGRESSI FULL-HD,100 IPS,HDD 1 - AHDVR742A

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEAHDVR742A DVR AHD,4 INGRESSI FULL-HD,100 IPS,HDD 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di registrazione - Analogico

  • Numero max. di ingressi video - 4

  • Capacità di memoria per disco rigido - 0 TB

  • Potenza massima PoE - 0 W

  • Numero max. di ingressi di comando - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903321067

Codice prodotto

COEAHDVR742A

Cod. produttore

AHDVR742A

Produttore

COE

Tipo di registrazione:

Analogico

Numero max. di ingressi video:

4

Capacità di memoria per disco rigido:

0 TB

Potenza massima PoE:

0 W

Numero max. di ingressi di comando:

4

Con segnalatore di movimento video:

sì

Con DVD:

no

Alimentatore ridondante:

no

Assorbimento di potenza:

12 W

Numero di connettori RJ45:

1

Velocità di trasmissione max.:

72.4 Mbit/s

Numero di porte Mini GBIC a 1000 Mbps:

0

Numero di porte combinate RJ45/Mini GBIC:

1

Numero delle porte PoE:

0

Power over Ethernet:

Senza

Sistemi operativi:

LINUX

Numero di videocamere preautorizzate:

0

Numero di slot per dischi rigidi:

0

Numero di dischi fissi installati:

0

Supporta RAID 0:

no

Supporta RAID 1:

no

Supporta RAID 5:

no

Supporta dischi rigidi hot swap:

no

Larghezza:

300 mm

Altezza:

47 mm

Profondità:

250 mm

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Altro

Videoregistratore digitale AHD stand-alone, 4 ingressi FULL-HD (1080p) e/o analogici 960H.