pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEAHDVR106A-2TW DVR AHD 16 INGRESSI 4MP, HDD 2TB - AHDVR106A-2TW

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEAHDVR106A-2TW DVR AHD 16 INGRESSI 4MP, HDD 2TB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di registrazione - Analogico

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Altro

  • Numero di slot per dischi rigidi - 2

  • Numero di dischi fissi installati - 1

  • Capacità di memoria per disco rigido - 8 TB

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903400748

Codice prodotto

COEAHDVR106A-2TW

Cod. produttore

AHDVR106A-2TW

Produttore

COE

Tipo di registrazione:

Analogico

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Altro

Numero di slot per dischi rigidi:

2

Numero di dischi fissi installati:

1

Capacità di memoria per disco rigido:

8 TB

Numero max. di ingressi video:

16

Numero max. di ingressi di comando:

8

Numero di connettori RJ45:

1

Con segnalatore di movimento video:

Numero di porte Mini GBIC a 1000 Mbps:

0

Numero di porte combinate RJ45/Mini GBIC:

1

Numero delle porte PoE:

0

Potenza massima PoE:

0 W

Power over Ethernet:

Senza

Con DVD:

no

Alimentatore ridondante:

no

Assorbimento di potenza:

35 W

Velocità di trasmissione max.:

80 Mbit/s

Sistemi operativi:

LINUX

Numero di videocamere preautorizzate:

0

Supporta RAID 0:

no

Supporta RAID 1:

no

Supporta RAID 5:

no

Supporta dischi rigidi hot swap:

no

Larghezza:

360 mm

Altezza:

48 mm

Profondità:

262 mm

Videoregistratore digitale 5-hybrid stand-alone, 16 ingressi con risoluzione da 4MP (AHD; TVI/CVI: 2MP; CVBS: 1280H).