pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEAHDVR080B DVR 4 HYBRID,8 INGRESSI HD,200 IPS,HDD 1 - AHDVR080B

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEAHDVR080B DVR 4 HYBRID,8 INGRESSI HD,200 IPS,HDD 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di registrazione - Digitale

  • Numero max. di ingressi video - 8

  • Capacità di memoria per disco rigido - 4 TB

  • Potenza massima PoE - 0 W

  • Numero max. di ingressi di comando - 8

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903317626

Codice prodotto

COEAHDVR080B

Cod. produttore

AHDVR080B

Produttore

COE

Tipo di registrazione:

Digitale

Numero max. di ingressi video:

8

Capacità di memoria per disco rigido:

4 TB

Potenza massima PoE:

0 W

Numero max. di ingressi di comando:

8

Con segnalatore di movimento video:

sì

Con DVD:

no

Alimentatore ridondante:

no

Assorbimento di potenza:

15 W

Numero di connettori RJ45:

1

Velocità di trasmissione max.:

0 Mbit/s

Numero di porte Mini GBIC a 1000 Mbps:

0

Numero di porte combinate RJ45/Mini GBIC:

0

Numero delle porte PoE:

0

Power over Ethernet:

Senza

Sistemi operativi:

LINUX

Numero di videocamere preautorizzate:

8

Numero di slot per dischi rigidi:

2

Numero di dischi fissi installati:

1

Supporta RAID 0:

no

Supporta RAID 1:

no

Supporta RAID 5:

no

Supporta dischi rigidi hot swap:

no

Larghezza:

255 mm

Altezza:

52 mm

Profondità:

325 mm

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Desktop

Videoregistratore digitale AHD stand-alone, 8 ingressi HD (720p) e/o TVI e/o analogici 960H e/o IP con telecamere della serie Easy (HD, FULL-HD).