pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEAHDVR0320A DVR 4-HYBRID,32 INGRESSI HD,480 IPS,HDD - AHDVR0320A

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEAHDVR0320A DVR 4-HYBRID,32 INGRESSI HD,480 IPS,HDD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di registrazione - Analogico

  • Numero max. di ingressi video - 32

  • Capacità di memoria per disco rigido - 6 TB

  • Potenza massima PoE - 0 W

  • Numero max. di ingressi di comando - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903335521

Codice prodotto

COEAHDVR0320A

Cod. produttore

AHDVR0320A

Produttore

COE

Tipo di registrazione:

Analogico

Numero max. di ingressi video:

32

Capacità di memoria per disco rigido:

6 TB

Potenza massima PoE:

0 W

Numero max. di ingressi di comando:

4

Con segnalatore di movimento video:

sì

Con DVD:

no

Alimentatore ridondante:

no

Assorbimento di potenza:

20 W

Numero di connettori RJ45:

1

Velocità di trasmissione max.:

150 Mbit/s

Numero di porte Mini GBIC a 1000 Mbps:

0

Numero di porte combinate RJ45/Mini GBIC:

1

Numero delle porte PoE:

0

Power over Ethernet:

Senza

Sistemi operativi:

LINUX

Numero di videocamere preautorizzate:

0

Numero di slot per dischi rigidi:

2

Numero di dischi fissi installati:

1

Supporta RAID 0:

no

Supporta RAID 1:

no

Supporta RAID 5:

no

Supporta dischi rigidi hot swap:

no

Larghezza:

430 mm

Altezza:

70 mm

Profondità:

325 mm

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Altro

Videoregistratore digitale AHD stand-alone, 32 ingressi HD (720p) e/o TVI e/o analogici 960H e/o IP con telecamere della serie Easy (HD, FULL-HD), compatibile ONVIF 2.3.