pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEAHCAM722A TEL. AHD MINIDOME FULL-HD,3.6MM,IR 25M,I - AHCAM722A

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEAHCAM722A TEL. AHD MINIDOME FULL-HD,3.6MM,IR 25M,I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Standard (fisso)

  • Grandezza della distanza focale - 3.6...3.6 mm

  • Power over Ethernet - Senza

  • Sistema d'immagine - Altro

  • Caratteristica del sistema di immagine - Colore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903322620

Codice prodotto

COEAHCAM722A

Cod. produttore

AHCAM722A

Produttore

COE

Tipologia:

Standard (fisso)

Grandezza della distanza focale:

3.6...3.6 mm

Power over Ethernet:

Senza

Sistema d'immagine:

Altro

Caratteristica del sistema di immagine:

Colore

Intensità del colore:

0 Bit

Colore:

Bianco

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Numero di punti immagine (megapixel):

2

Capacità memoria:

0 GB

Con obbiettivo:

sì

Con lampada IR:

sì

Max. portata a infrarossi:

25 m

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di uscite digitali:

0

Numero di ingressi audio:

0

Numero di uscite audio:

0

Protezione antivandalo:

sì

Resistenza agli urti:

IK10

Con segnalatore di movimento video:

no

Grado di protezione (IP):

IP66

Angolo di osservazione orizzontale:

33...83 °

Angolo di osservazione verticale:

28...68 °

Assorbimento di potenza:

4.5 W

Tensione di alimentazione:

12...12 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Diametro:

144 mm

Altezza:

98 mm

Larghezza:

0 mm

Profondità:

0 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Protocollo:

Analogico

Telecamera AHD minidome a colori Day & Night, ottica fissa da 3.6 mm, risoluzione FULL-HD (1080p), 2 megapixel, contenitore waterproof IP66 antivandalo, 24 illuminatori ad infrarosso con portata di 25 metri.