pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEAHCAM699A TELECAM. AHD BULLET 3MP,5-50MM,IR 60M - AHCAM699A

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEAHCAM699A TELECAM. AHD BULLET 3MP,5-50MM,IR 60M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Standard (fisso)

  • Grandezza della distanza focale - 5...50 mm

  • Power over Ethernet - Senza

  • Sistema d'immagine - PAL

  • Caratteristica del sistema di immagine - Colore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903365238

Codice prodotto

COEAHCAM699A

Cod. produttore

AHCAM699A

Produttore

COE

Tipologia:

Standard (fisso)

Grandezza della distanza focale:

5...50 mm

Power over Ethernet:

Senza

Sistema d'immagine:

PAL

Caratteristica del sistema di immagine:

Colore

Intensità del colore:

0 Bit

Colore:

Nero

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Numero di punti immagine (megapixel):

3

Capacità memoria:

0 GB

Con obbiettivo:

sì

Con lampada IR:

sì

Max. portata a infrarossi:

60 m

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di uscite digitali:

0

Numero di ingressi audio:

0

Numero di uscite audio:

0

Protezione antivandalo:

no

Con segnalatore di movimento video:

sì

Grado di protezione (IP):

IP66

Angolo di osservazione orizzontale:

9...75 °

Angolo di osservazione verticale:

53...53 °

Assorbimento di potenza:

7 W

Tensione di alimentazione:

12...12 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Diametro:

0 mm

Altezza:

190 mm

Larghezza:

164 mm

Profondità:

101 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Protocollo:

Analogico

Telecamera AHD/TVI/CVI/CVBS (960H) bullet a colori Day & Night, ottica varifocal da 5-50 mm, risoluzione 3MP (AHD/TVI) o 2MP (CVI), contenitore waterproof IP66, 72 illuminatori ad infrarosso con portata di 60 metri.