COMELIT GROUP SPA - COEAHCAM685A TEL. AHD HD, 3.7MM, CONTEN. SMOKE DETECT - AHCAM685A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Standard (fisso)
Grandezza della distanza focale - 3.7...3.7 mm
Power over Ethernet - Senza
Sistema d'immagine - PAL
Caratteristica del sistema di immagine - Colore
Confezione
1 PZ
EAN
8023903333152
Codice prodotto
COEAHCAM685A
Cod. produttore
AHCAM685A
Produttore
COE
Tipologia:
Standard (fisso)
Grandezza della distanza focale:
3.7...3.7 mm
Power over Ethernet:
Senza
Sistema d'immagine:
PAL
Caratteristica del sistema di immagine:
Colore
Intensità del colore:
0 Bit
Colore:
Bianco
Tipo di interfaccia/connessione:
Senza
Numero di punti immagine (megapixel):
1
Capacità memoria:
0 GB
Con obbiettivo:
sì
Con lampada IR:
no
Max. portata a infrarossi:
0 m
Numero di ingressi digitali:
0
Numero di uscite digitali:
0
Numero di ingressi audio:
0
Numero di uscite audio:
0
Protezione antivandalo:
no
Con segnalatore di movimento video:
sì
Grado di protezione (IP):
Altro
Angolo di osservazione orizzontale:
65...65 °
Angolo di osservazione verticale:
53...53 °
Assorbimento di potenza:
1.5 W
Tensione di alimentazione:
12...12 V
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Diametro:
120 mm
Altezza:
55 mm
Larghezza:
0 mm
Profondità:
0 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Protocollo:
Analogico


