pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEAHCAM683B TELEC. AHD FULL-HD, 3.7MM, CONTENITORE P - AHCAM683B

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEAHCAM683B TELEC. AHD FULL-HD, 3.7MM, CONTENITORE P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Standard (fisso)

  • Grandezza della distanza focale - 3.7...3.7 mm

  • Power over Ethernet - Senza

  • Sistema d'immagine - PAL

  • Caratteristica del sistema di immagine - Colore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903387827

Codice prodotto

COEAHCAM683B

Cod. produttore

AHCAM683B

Produttore

COE

Tipologia:

Standard (fisso)

Grandezza della distanza focale:

3.7...3.7 mm

Power over Ethernet:

Senza

Sistema d'immagine:

PAL

Caratteristica del sistema di immagine:

Colore

Intensità del colore:

0 Bit

Colore:

Bianco

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Numero di punti immagine (megapixel):

2

Capacità memoria:

0 GB

Con obbiettivo:

sì

Con lampada IR:

no

Max. portata a infrarossi:

0 m

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di uscite digitali:

0

Numero di ingressi audio:

0

Numero di uscite audio:

0

Protezione antivandalo:

no

Con segnalatore di movimento video:

no

Grado di protezione (IP):

Altro

Angolo di osservazione orizzontale:

60...60 °

Angolo di osservazione verticale:

90...90 °

Assorbimento di potenza:

1.5 W

Tensione di alimentazione:

12...12 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Diametro:

0 mm

Altezza:

120 mm

Larghezza:

70 mm

Profondità:

45 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Protocollo:

Analogico

Telecamera AHD all-in-one a colori, ottica fissa da 3.7 mm, risoluzione FULL-HD, contenitore tipo PIR adatto all'utilizzo in ambienti interni.