COMELIT GROUP SPA - COEAHCAM638A/G TEL.MINIDOME AHD FULLHD,2.8-12MM,IR30M,I - AHCAM638A/G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Standard (fisso)
Grandezza della distanza focale - 2.8...12 mm
Power over Ethernet - Senza
Sistema d'immagine - PAL
Caratteristica del sistema di immagine - Colore
Confezione
1 PZ
EAN
8023903332704
Codice prodotto
COEAHCAM638A/G
Cod. produttore
AHCAM638A/G
Produttore
COE
Tipologia:
Standard (fisso)
Grandezza della distanza focale:
2.8...12 mm
Power over Ethernet:
Senza
Sistema d'immagine:
PAL
Caratteristica del sistema di immagine:
Colore
Intensità del colore:
0 Bit
Colore:
Grigio
Tipo di interfaccia/connessione:
Senza
Numero di punti immagine (megapixel):
2
Capacità memoria:
0 GB
Con obbiettivo:
sì
Con lampada IR:
sì
Max. portata a infrarossi:
30 m
Numero di ingressi digitali:
0
Numero di uscite digitali:
0
Numero di ingressi audio:
0
Numero di uscite audio:
0
Protezione antivandalo:
no
Con segnalatore di movimento video:
no
Grado di protezione (IP):
IP66
Angolo di osservazione orizzontale:
180...180 °
Angolo di osservazione verticale:
180...180 °
Assorbimento di potenza:
6 W
Tensione di alimentazione:
12...12 V
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Diametro:
119 mm
Altezza:
83 mm
Larghezza:
0 mm
Profondità:
0 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Protocollo:
Analogico