COMELIT GROUP SPA - COEAHCAM619ZA TELEC. AHD BULLET 3MP,ZOOM 2.8-12MM,IR 3 - AHCAM619ZA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Standard (fisso)
Numero di punti immagine (megapixel) - 3
Con obbiettivo - sì
Grandezza della distanza focale - 2.8...12 mm
Tipo di interfaccia/connessione - Senza
Confezione
1 PZ
EAN
8023903342277
Codice prodotto
COEAHCAM619ZA
Cod. produttore
AHCAM619ZA
Produttore
COE
Tipologia:
Standard (fisso)
Numero di punti immagine (megapixel):
3
Con obbiettivo:
sì
Grandezza della distanza focale:
2.8...12 mm
Tipo di interfaccia/connessione:
Senza
Protocollo:
Analogico
Power over Ethernet:
Senza
Sistema d'immagine:
PAL
Caratteristica del sistema di immagine:
Colore
Intensità del colore:
0 Bit
Con lampada IR:
sì
Max. portata a infrarossi:
35 m
Con segnalatore di movimento video:
no
Capacità memoria:
0 GB
Numero di ingressi digitali:
0
Numero di uscite digitali:
0
Numero di ingressi audio:
0
Numero di uscite audio:
0
Protezione antivandalo:
no
Grado di protezione (IP):
IP66
Angolo di osservazione orizzontale:
0...0 °
Angolo di osservazione verticale:
0...0 °
Assorbimento di potenza:
5 W
Tensione di alimentazione:
12...12 V
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Colore:
Nero
Diametro:
0 mm
Altezza:
97 mm
Larghezza:
228 mm
Profondità:
94 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no