pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEAHCAM617C TELEC. AHD BULLET HD,2.8-12MM,IR 35M,IP6 - AHCAM617C

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEAHCAM617C TELEC. AHD BULLET HD,2.8-12MM,IR 35M,IP6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Standard (fisso)

  • Grandezza della distanza focale - 2.8...12 mm

  • Power over Ethernet - Senza

  • Sistema d'immagine - PAL

  • Caratteristica del sistema di immagine - Colore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903340174

Codice prodotto

COEAHCAM617C

Cod. produttore

AHCAM617C

Produttore

COE

Tipologia:

Standard (fisso)

Grandezza della distanza focale:

2.8...12 mm

Power over Ethernet:

Senza

Sistema d'immagine:

PAL

Caratteristica del sistema di immagine:

Colore

Intensità del colore:

0 Bit

Colore:

Nero

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Numero di punti immagine (megapixel):

1.3

Capacità memoria:

0 GB

Con obbiettivo:

sì

Con lampada IR:

sì

Max. portata a infrarossi:

35 m

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di uscite digitali:

0

Numero di ingressi audio:

0

Numero di uscite audio:

0

Protezione antivandalo:

no

Con segnalatore di movimento video:

sì

Grado di protezione (IP):

IP66

Angolo di osservazione orizzontale:

33...96 °

Angolo di osservazione verticale:

90...90 °

Assorbimento di potenza:

4.5 W

Tensione di alimentazione:

12...12 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Diametro:

0 mm

Altezza:

97 mm

Larghezza:

228 mm

Profondità:

84 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Protocollo:

Analogico

Telecamera AHD all-in-one a colori Day & Night, ottica varifocal da 2.8 - 12 mm, risoluzione 960p, 1.3 megapixel, contenitore waterproof IP66, 24 illuminatori SMD ad infrarosso con portata di 35 metri.