COMELIT GROUP SPA - COEAHCAM606C TELECAM. AHD BULLET HD,2.8MM,IR 25M,IP66 - AHCAM606C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Standard (fisso)
Grandezza della distanza focale - 2.8...2.8 mm
Power over Ethernet - Senza
Sistema d'immagine - PAL
Caratteristica del sistema di immagine - Colore
Confezione
1 PZ
EAN
8023903340143
Codice prodotto
COEAHCAM606C
Cod. produttore
AHCAM606C
Produttore
COE
Tipologia:
Standard (fisso)
Grandezza della distanza focale:
2.8...2.8 mm
Power over Ethernet:
Senza
Sistema d'immagine:
PAL
Caratteristica del sistema di immagine:
Colore
Intensità del colore:
0 Bit
Colore:
Nero
Tipo di interfaccia/connessione:
Senza
Numero di punti immagine (megapixel):
2
Capacità memoria:
0 GB
Con obbiettivo:
sì
Con lampada IR:
sì
Max. portata a infrarossi:
25 m
Numero di ingressi digitali:
0
Numero di uscite digitali:
0
Numero di ingressi audio:
0
Numero di uscite audio:
0
Protezione antivandalo:
no
Con segnalatore di movimento video:
sì
Grado di protezione (IP):
IP66
Angolo di osservazione orizzontale:
90...90 °
Angolo di osservazione verticale:
90...90 °
Assorbimento di potenza:
4.8 W
Tensione di alimentazione:
12...12 V
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Diametro:
0 mm
Altezza:
72 mm
Larghezza:
184 mm
Profondità:
70 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Protocollo:
Analogico