pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEAHCAM1858ZA TEL AHD VANDALDOME 4-5MP,ZOOM MOTOR2.8-1 - AHCAM1858ZA

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEAHCAM1858ZA TEL AHD VANDALDOME 4-5MP,ZOOM MOTOR2.8-1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Standard (fisso)

  • Grandezza della distanza focale - 2.8...12 mm

  • Power over Ethernet - Senza

  • Sistema d'immagine - PAL

  • Caratteristica del sistema di immagine - Colore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903375053

Codice prodotto

COEAHCAM1858ZA

Cod. produttore

AHCAM1858ZA

Produttore

COE

Tipologia:

Standard (fisso)

Grandezza della distanza focale:

2.8...12 mm

Power over Ethernet:

Senza

Sistema d'immagine:

PAL

Caratteristica del sistema di immagine:

Colore

Intensità del colore:

0 Bit

Colore:

Bianco

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Numero di punti immagine (megapixel):

0

Capacità memoria:

0 GB

Con obbiettivo:

sì

Con lampada IR:

sì

Max. portata a infrarossi:

30 m

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di uscite digitali:

0

Numero di ingressi audio:

0

Numero di uscite audio:

0

Protezione antivandalo:

sì

Resistenza agli urti:

IK10

Con segnalatore di movimento video:

sì

Grado di protezione (IP):

IP66

Angolo di osservazione orizzontale:

36...84 °

Angolo di osservazione verticale:

21...47 °

Assorbimento di potenza:

4 W

Tensione di alimentazione:

12...12 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Diametro:

117 mm

Altezza:

86 mm

Larghezza:

86 mm

Profondità:

0 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Protocollo:

Analogico

Telecamera AHD/TVI/CVI vandaldome a colori Day & Night, ottica con zoom motorizzato da 2.8÷12mm, risoluzione 4/5 megapixel, contenitore waterproof IP66 e antivandalo IK10, 12 illuminatori ad infrarosso SMD con portata di 30 metri.