pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEAHBCAMS02ZA TELEC. AHD BULLET 2MP, 2.7-13.5MM, IR 40 - AHBCAMS02ZA

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEAHBCAMS02ZA TELEC. AHD BULLET 2MP, 2.7-13.5MM, IR 40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Standard (fisso)

  • Grandezza della distanza focale - 2.7...13.5 mm

  • Power over Ethernet - Senza

  • Sistema d'immagine - PAL

  • Caratteristica del sistema di immagine - Colore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903390513

Codice prodotto

COEAHBCAMS02ZA

Cod. produttore

AHBCAMS02ZA

Produttore

COE

Tipologia:

Standard (fisso)

Grandezza della distanza focale:

2.7...13.5 mm

Power over Ethernet:

Senza

Sistema d'immagine:

PAL

Caratteristica del sistema di immagine:

Colore

Intensità del colore:

0 Bit

Colore:

Bianco

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Numero di punti immagine (megapixel):

2

Capacità memoria:

0 GB

Con obbiettivo:

sì

Con lampada IR:

sì

Max. portata a infrarossi:

40 m

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di uscite digitali:

1

Numero di ingressi audio:

0

Numero di uscite audio:

0

Protezione antivandalo:

no

Con segnalatore di movimento video:

no

Grado di protezione (IP):

IP66

Angolo di osservazione orizzontale:

32.27...108.78 °

Angolo di osservazione verticale:

18.15...57.22 °

Assorbimento di potenza:

9 W

Tensione di alimentazione:

12...12 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Diametro:

0 mm

Altezza:

90 mm

Larghezza:

90 mm

Profondità:

250 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Protocollo:

Analogico

Telecamera AHD/TVI/CVI/CVBS (960H) bullet a colori Day & Night, ottica varifocal con zoom motorizzato 2.7÷13.5 mm, risoluzione FULL-HD (1080p), contenitore waterproof IP66, 4 illuminatori ad infrarosso con portata di 40 metri (Smart IR).