COMELIT GROUP SPA - COE8561X KIT QUADRA E MAXI 7 WI-FI. VIP - 8561X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con video - sì
Numero di posti interni - 1
Numero di posti esterni - 1
Numero di pulsanti per chiamata - 1
Tecnica di installazione - Network engineering
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
77 Kg CO₂-eq
EAN
8023903344189
Codice prodotto
COE8561X
Cod. produttore
8561X
Produttore
COE
Con video:
sì
Numero di posti interni:
1
Numero di posti esterni:
1
Numero di pulsanti per chiamata:
1
Tecnica di installazione:
Network engineering
Tipi di montaggio posti interni:
A parete
Colore del posto interno:
Bianco
Tipi di montaggio posti esterni:
A parete
Materiale posti esterni:
Alluminio
Colore del posto esterno:
Grigio
Espandibile a numero max. di stazioni interne:
4
Espandibile a max. numero stazioni esterne:
1
Sistema d'immagine:
PAL
Caratteristica del sistema di immagine:
Colore
Segreto di conversazione:
sì
Connessione possibile con lo smartphone / remoto:
sì
Comunicazione interna:
sì
Viva voce:
sì
Con funzione giorno/notte:
no
Angolo di apertura telecamera:
100 °
Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):
no
Con funzione memoria:
sì
Diagonale schermo:
17.8 mm
Diagonale schermo in pollici:
7 inch
Videocamera regolabile manualmente:
no
Casella di testo/superficie di marcatura:
no
Funzione di teleloop:
no
Adatto per disabili:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no


