pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE8501HIM KIT MONOF. CON IKALL METAL E PC INTERCOM - 8501HIM

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE8501HIM KIT MONOF. CON IKALL METAL E PC INTERCOM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di posti interni - 0

  • Numero di posti esterni - 1

  • Tecnica di installazione - Network engineering

  • Colore del posto interno - Altro

  • Colore del posto esterno - Argento

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

158 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8023903287509

Codice prodotto

COE8501HIM

Cod. produttore

8501HIM

Produttore

COE

Numero di posti interni:

0

Numero di posti esterni:

1

Tecnica di installazione:

Network engineering

Colore del posto interno:

Altro

Colore del posto esterno:

Argento

Con video:

sì

Tipi di montaggio posti esterni:

A parete

Numero di pulsanti per chiamata:

1

Tipi di montaggio posti interni:

Altro

Espandibile a numero max. di stazioni interne:

4

Materiale posti esterni:

Acciaio inossidabile

Segreto di conversazione:

sì

Connessione possibile con lo smartphone / remoto:

no

Espandibile a max. numero stazioni esterne:

1

Sistema d'immagine:

PAL

Viva voce:

no

Comunicazione interna:

no

Caratteristica del sistema di immagine:

Colore

Con funzione giorno/notte:

no

Funzione di teleloop:

no

Angolo di apertura telecamera:

87 °

Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Adatto per disabili:

no

Con funzione memoria:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Diagonale schermo:

0 mm

Diagonale schermo in pollici:

0 inch

Videocamera regolabile manualmente:

no

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Il kit è composto da n°1 gruppo audio/video a colori art. 4682HKC, n° 1 modulo con 1 pulsante art. 33411M, n°1 scatola da incasso art. 3110/1, n°1 telaio completo di cornice art. 3311/1S, n°1 alimentatore art. 1595 e n°1 software PC Intercom art. 1454K. Il kit è preprogrammato e pronto all’uso. Il kit è espandibile con gli altri prodotti del catalogo ViP. Compatibile con formato video H264.