pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE6802W MONITOR MAXI 7 , BIANCO. VIP - 6802W

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE6802W MONITOR MAXI 7 , BIANCO. VIP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903290752

Codice prodotto

COE6802W

Cod. produttore

6802W

Produttore

COE

Monitor Maxi a colori da incasso (utilizzando la scatola opzionale art. 6817) o a parete (con supporto opzionale art. 6820) con schermo touch da 7" / 16:9, fonica vivavoce full-duplex e comandi touch sensitive per sistema ViP. Consente la regolazione dellivello di colore, contrasto, volume fonica e volume suoneria. Dotato di slot per alloggiamento di una scheda micro-SD (non fornita). È possibile la personalizzazione della suoneria scegliendo tra diverse melodie. Dotato di serie di pulsante apriporta, pulsante di abilitazione/disabilitazione fonica con relativi led di segnalazione e di altri pulsanti per autoaccensione, servizio privacy e altre funzioni programmabili. Gestisce di serie la chiamata fuoriporta e la ripetizione di chiamata. Compatibile conformato video H.264. Dimensioni (L x H x P): 223x124x25mm.