pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE6751W CITOFONO MINI VIVAVOCE. SIMPLEBUS2 (1210 - 6751W

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE6751W CITOFONO MINI VIVAVOCE. SIMPLEBUS2 (1210

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tecnica di installazione - 2 fili

  • Con video - no

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Sistema d'immagine - PAL

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

5 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8023903348163

Codice prodotto

COE6751W

Cod. produttore

6751W

Produttore

COE

Tecnica di installazione:

2 fili

Con video:

no

Tipo di montaggio:

A parete

Sistema d'immagine:

PAL

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Caratteristica del sistema di immagine:

Colore

Con funzione memoria:

no

Segreto di conversazione:

sì

Tasto luce/apriporta:

sì

Funzioni di commutazione:

no

Viva voce:

sì

Lampade di funzionamento:

no

Connessione possibile con lo smartphone / remoto:

no

Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):

no

Diagonale schermo:

0 mm

Diagonale schermo in pollici:

0 inch

Funzione di teleloop:

no

Apriporta automatico:

sì

Tipo di interfaccia/connessione:

Altro

Disattivazione dellechiamate:

sì

Comunicazione interna:

sì

Suonerie personalizzabili:

sì

Apparecchio aggiuntivo collegabile in serie:

sì

Regolazione del volume:

sì

Con touch screen:

no

Larghezza:

105 mm

Altezza:

105 mm

Profondità:

20 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Citofono vivavoce serie Mini con fonica full-duplex. Consente la regolazione del volume altoparlante e regolazione volume suoneria personalizzabile scegliendo fra diverse melodie. Dotato di 5 pulsanti sensitive touch per presa fonica, apriporta, attuatore, chiamata centralino e funzione privacy e led di segnalazione dello stato della porta. Gestisce di serie la chiamata fuoriporta. Completo di 2 dip-switch a 8 posizioni per la programmazione del codice utente e la programmazione dei pulsanti. Installazione a parete. Il citofono è utilizzabile in impianti audio Simplebus2 con alimentatore art.1210/1210A. Dimensioni 105x105x20 mm.