pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE6203WBM CITOFONO BM VIVAVOCE EASYCOM BIANCO VIP - 6203WBM

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE6203WBM CITOFONO BM VIVAVOCE EASYCOM BIANCO VIP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tecnica di installazione - Network engineering

  • Con video - no

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Sistema d'immagine - PAL

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

5 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8023903229325

Codice prodotto

COE6203WBM

Cod. produttore

6203WBM

Produttore

COE

Tecnica di installazione:

Network engineering

Con video:

no

Tipo di montaggio:

A parete

Sistema d'immagine:

PAL

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Caratteristica del sistema di immagine:

Colore

Con funzione memoria:

no

Segreto di conversazione:

sì

Tasto luce/apriporta:

sì

Funzioni di commutazione:

no

Viva voce:

sì

Lampade di funzionamento:

no

Connessione possibile con lo smartphone / remoto:

no

Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):

no

Diagonale schermo:

0 mm

Diagonale schermo in pollici:

0 inch

Funzione di teleloop:

sì

Apriporta automatico:

sì

Tipo di interfaccia/connessione:

Altro

Disattivazione dellechiamate:

sì

Comunicazione interna:

sì

Suonerie personalizzabili:

sì

Apparecchio aggiuntivo collegabile in serie:

no

Regolazione del volume:

sì

Con touch screen:

no

Larghezza:

90 mm

Altezza:

160 mm

Profondità:

28 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Citofono vivavoce full/duplex e induzione magnetica per portatori di protesi acustiche con chiamata elettronica, regolazione volume di chiamata, privacy, regolazione volume altoparlante e segreto di conversazione. Dotato di serie di pulsante per presa fonica con led di segnalazione fonica attiva, comando apriporta e 6 pulsanti configurabili. Colore bianco. Dimensioni: 90x160x28 mm.