pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE49PRB105 PROIETTORE BIDIREZIONALE 5+5W EN54-24 - 49PRB105

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE49PRB105 PROIETTORE BIDIREZIONALE 5+5W EN54-24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Bianco

  • Bluetooth - no

  • Sistema a vie - 0

  • Sistema attivo - sì

  • Capacità di carico nominale - 10 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903402605

Codice prodotto

COE49PRB105

Cod. produttore

49PRB105

Produttore

COE

Colore:

Bianco

Bluetooth:

no

Sistema a vie:

0

Sistema attivo:

sì

Capacità di carico nominale:

10 W

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Adatto per montaggio a incasso:

no

Portatile:

no

Impedenza:

1000...1000 Ohm

Altoparlante fisso:

sì

Capacità di carico musica:

0 W

Regolazione del volume:

sì

Sistema bass reflex:

no

Soundbar:

no

Grado di protezione (IP):

IP56

Altoparlante a tromba:

no

Proiettore sonoro:

sì

Frequenza:

100...20000 Hz

Collegamento USB:

no

Ethernet:

no

Mobile High-Definition Link (MHL):

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Wi-Fi:

no

Diametro:

146 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Altezza:

0 mm

Larghezza:

202 mm

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Profondità:

0 mm

Supporto disponibile IFTTT:

no

Adatto per montaggio a parete:

sì

Il proiettore bidirezionale Art. 49PRB105 (5 + 5 W), è caratterizzato da un telaio resistente all'acqua (grado IP56) di forma cilindrica in materiale ABS colore bianco con staffa orientabile di montaggio in alluminio e cavo L = 1m. E' dotato di due altoparlanti full-range da 130mm e di un trasformatore di linea da 100V con tre livelli di regolazione della potenza (10 / 5 / 2.5 W). Progettato per ottenere un’emissione sonora con una marcata direttività è particolarmente adatto per essere installato in aree di passaggio, corridoi e ambienti particolarmente estesi. Compreso di fusibile termico di protezione e morsettiera ceramica, il tutto alloggiato in una scatola di giunzione per facilitare e ridurre i tempi d'installazione. Progettato e costruito per l'utilizzo in sistemi d'emergenza e d'evacuazione. Certificazione secondo standard EN54-24.