pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE49PLA106 PLAFONIERA DA CONTROSOFFITTO 6W EN54-24 - 49PLA106

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE49PLA106 PLAFONIERA DA CONTROSOFFITTO 6W EN54-24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Bianco

  • Bluetooth - no

  • Sistema a vie - 0

  • Sistema attivo - sì

  • Capacità di carico nominale - 6 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903303483

Codice prodotto

COE49PLA106

Cod. produttore

49PLA106

Produttore

COE

Colore:

Bianco

Bluetooth:

no

Sistema a vie:

0

Sistema attivo:

sì

Capacità di carico nominale:

6 W

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Portatile:

no

Impedenza:

1667...1667 Ohm

Altoparlante fisso:

sì

Capacità di carico musica:

0 W

Regolazione del volume:

sì

Sistema bass reflex:

no

Soundbar:

no

Grado di protezione (IP):

IP21

Altoparlante a tromba:

no

Proiettore sonoro:

no

Frequenza:

80...20000 Hz

Collegamento USB:

no

Ethernet:

no

Mobile High-Definition Link (MHL):

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Wi-Fi:

no

Diametro:

180 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Altezza:

93 mm

Larghezza:

0 mm

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Profondità:

0 mm

Supporto disponibile IFTTT:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

La plafoniera ad incasso Art. 49PLA106, è caratterizzata da un corpo in materiale metallico con verniciatura a polvere di colore bianco. E' dotata di altoparlante full-range da 130mm e trasformatore da 100V con tre livelli di regolazione della potenza (6/ 3 / 1.5 W). Plafoniera di design progettata per installazioni discrete e con un minimo impatto visivo, in grado di integrarsi elegantemente in ogni tipologia di ambiente. Montaggio rapido e veloce grazie al connettore a pressione "WAGO"e ai robusti fermi a molla provvisti di cappucci protettivi, è inoltre dotata di calotta ignifuga con boccole in gomma per predisposizione passaggio cavi e fusibile termico di protezione. Progettata e costruita per l'utilizzo in sistemi d'emergenza e d'evacuazione. Certificazione secondo standard EN 54-24.