COMELIT GROUP SPA - COE48XTS293EO RIVELATORE ATEX GAS OSSIGENO - 48XTS293EO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Rileva l'ammoniaca - no
Rileva il butano - no
Rileva il gas naturale - sì
Rileva l'anidride carbonica - no
Rileva il monossido di carbonio - no
Confezione
1 PZ
EAN
8023903376180
Codice prodotto
COE48XTS293EO
Cod. produttore
48XTS293EO
Produttore
COE
Rileva l'ammoniaca:
no
Rileva il butano:
no
Rileva il gas naturale:
sì
Rileva l'anidride carbonica:
no
Rileva il monossido di carbonio:
no
Rileva il metano:
no
Rileva il gas anestetico:
no
Rileva il propano:
no
Rileva il gas irritante:
no
Rileva altri tipi di gas:
no
Gas asfissiante:
no
Gas esplosivo:
no
Gas infiammabile:
no
Gas tossico:
no
Tipo di montaggio:
Struttura
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Tipo di segnalazione:
Ottico
Colore:
Altro
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Larghezza:
0 mm
Diametro:
50 mm
Altezza/profondità:
185 mm


