pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE48XTS293EC-S RIVELATORE ATEX GAS MONOSSIDO DI CARBONI - 48XTS293EC-S

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE48XTS293EC-S RIVELATORE ATEX GAS MONOSSIDO DI CARBONI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Struttura

  • Tipo di segnalazione - Ottico

  • Rileva l'ammoniaca - no

  • Colore - Altro

  • Rileva il butano - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903376173

Codice prodotto

COE48XTS293EC-S

Cod. produttore

48XTS293EC-S

Produttore

COE

Tipo di montaggio:

Struttura

Tipo di segnalazione:

Ottico

Rileva l'ammoniaca:

no

Colore:

Altro

Rileva il butano:

no

Rileva l'anidride carbonica:

no

Rileva il gas naturale:

no

Rileva il monossido di carbonio:

sì

Rileva il metano:

no

Gas esplosivo:

no

Rileva il gas anestetico:

no

Rileva altri tipi di gas:

no

Gas asfissiante:

no

Gas infiammabile:

no

Rileva il propano:

no

Rileva il gas irritante:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Gas tossico:

no

Larghezza:

0 mm

Diametro:

50 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Altezza/profondità:

185 mm

Rivelatore Stand-Alone ATEX di gas "Ossido di carbonio", con cartuccia elettrochimica sostituibile, custodia antideflagrante per l'impiego in aree con presenza d'atmosfere potenzialmente esplosive, certificato CESI 03 ATEX 323 X.