pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE48SE193KM RIV. ATEX GAS METANO PER 47CMZ001-47CPZ0 - 48SE193KM

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE48SE193KM RIV. ATEX GAS METANO PER 47CMZ001-47CPZ0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Struttura

  • Tipo di segnalazione - Ottico

  • Rileva l'ammoniaca - no

  • Colore - Altro

  • Rileva il butano - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903376197

Codice prodotto

COE48SE193KM

Cod. produttore

48SE193KM

Produttore

COE

Tipo di montaggio:

Struttura

Tipo di segnalazione:

Ottico

Rileva l'ammoniaca:

no

Colore:

Altro

Rileva il butano:

no

Rileva l'anidride carbonica:

no

Rileva il gas naturale:

no

Rileva il monossido di carbonio:

no

Rileva il metano:

sì

Gas esplosivo:

no

Rileva il gas anestetico:

no

Rileva altri tipi di gas:

no

Gas asfissiante:

no

Gas infiammabile:

no

Rileva il propano:

no

Rileva il gas irritante:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Gas tossico:

no

Larghezza:

0 mm

Diametro:

54 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Altezza/profondità:

185 mm

Rivelatore catalitico ATEX di gas "Metano"con uscita, 4÷20mA lineare a tre fili. Il rilevatore è certificato antideflagrante e, normalmente viene collegato alle nostre centraline di rilevazione gas per centrali termiche. Articoli 47CMZ001/47CPZ003