pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE48SCI020 SIRENA E LAMPEGGIANTE DA PARETE, IP21 - 48SCI020

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE48SCI020 SIRENA E LAMPEGGIANTE DA PARETE, IP21

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 17...60 V

  • Tipo di corrente - DC

  • Tipo di segnale acustico - Programmabile

  • Colore calotta - Bianco

  • Tipo di montaggio - Struttura

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903293999

Codice prodotto

COE48SCI020

Cod. produttore

48SCI020

Produttore

COE

Tensione nominale:

17...60 V

Tipo di corrente:

DC

Tipo di segnale acustico:

Programmabile

Colore calotta:

Bianco

Tipo di montaggio:

Struttura

Tipo di segnale ottico:

Flash

volume:

97 dB

Grado di protezione (IP):

IP21

Per zona Ex gas:

Senza

Colore del corpo:

Rosso

Potenza:

1.68 W

Corrente assorbita:

0.07 A

Tipo di segnalatore acustico:

Altro

Tipo lampada:

LED

Adatto per montaggio a parete:

sì

Per zona Ex polvere:

Senza

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Grado di protezione (NEMA):

2

Con contatto:

no

Frequenza del segnale acustico:

0.6...1.3 kHz

Conforme a EN54-23:

sì

Volume mascherato:

320 m³

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Avvisatore ottico acustico per sistemi antincendio. Montaggio a parete. Copertura(W) 3,1m x 11,3m. Flash bianco LED a basso consumo. Potenza sonora 94-97dB(A). Assorbimento 25mA con frequenza 0,5Hz, 45mA con frequenza 1Hz. Grado di protezione IP21. Dimensioni 100mm (diametro) x 110mm. Certificazione secondo EN 54-3 e EN 54-23.