pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE48RCX000 RIVELATORE DI CALORE-TERMOVELOCIMETRO AT - 48RCX000

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE48RCX000 RIVELATORE DI CALORE-TERMOVELOCIMETRO AT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Principio di funzionamento - Differenziale termico

  • Collegabile in rete tramite cavo - sì

  • Tipo di montaggio - Struttura

  • Collegabile in rete tramite radio (standard) - no

  • Temperatura d'intervento - 58 °C

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903329698

Codice prodotto

COE48RCX000

Cod. produttore

48RCX000

Produttore

COE

Principio di funzionamento:

Differenziale termico

Collegabile in rete tramite cavo:

sì

Tipo di montaggio:

Struttura

Collegabile in rete tramite radio (standard):

no

Temperatura d'intervento:

58 °C

Alimentazione di corrente primaria:

Alimentazione elettrica

Collegabile in rete tramite radio (opzionale):

no

Stand-alone:

no

Presa separata necessaria:

sì

Con batteria di backup:

no

Numero max. collegabile in rete:

32

Autoadesivo:

no

Colore:

Bianco

Batteria fornita:

Senza

Con indicatore di tensione:

sì

Interruttore di fumo:

no

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Diametro:

104 mm

Larghezza:

0 mm

Tipo di tasto test/pausa:

Tasto di controllo

Adatto per fissaggio canale:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Lunghezza:

0 mm

Codice RAL (simile):

9016

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Con illuminazione di orientamento:

sì

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Grado di protezione (IP):

IP32

Con marchio Q:

no

Ingresso del cavo:

Lato inferiore

Esecuzione antideflagrante testata:

sì

Supporto disponibile IFTTT:

no

Altezza/profondità:

55 mm

Rilevatore di temperatura a 59 °C e rilevatore di velocità di salita di 9°C/min con sicurezza statica di 59 °C per zone con atmosfere ad elevato rischio di esplosione. Da associare alla barriera 48BAZ000. Tensione: 12-30 V c.c. Assorbimento di corrente in stand by: 120 µA. Omologato conforme alle norme CE 0081 II 1 G Eex ia IIC T6/LCIE 03 ATEX 6350 X e certificazione secondo standard EN54-5.