pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE48LME020 LAMPEGGIANTE DA PARETE, IP65 - 48LME020

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE48LME020 LAMPEGGIANTE DA PARETE, IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 24...24 V

  • Tipo di corrente - DC

  • Colore calotta - Altro

  • Tipo di montaggio - Struttura

  • Tipo di segnale ottico - Luce lampeggiante

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903294026

Codice prodotto

COE48LME020

Cod. produttore

48LME020

Produttore

COE

Tensione nominale:

24...24 V

Tipo di corrente:

DC

Colore calotta:

Altro

Tipo di montaggio:

Struttura

Tipo di segnale ottico:

Luce lampeggiante

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Rosso

Potenza:

1 W

Tipo lampada:

LED

Avvisatore ottico per sistemi antincendio. Montaggio a parete. Copertura (W) 3,1mx 11,3m. Flash bianco LED a basso consumo. Assorbimento 20mA con frequenza0,5Hz, 40mA con frequenza 1Hz. Grado di protezione IP65. Dimensioni 100mm(diametro) x 117mm. Certificazione secondo EN 54-23.