pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE48FME053 ELETTROMAGNETE 50 KG CON STAFFA 30CM - 48FME053

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE48FME053 ELETTROMAGNETE 50 KG CON STAFFA 30CM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'esercizio - 24...24 V

  • Assorbimento di potenza - 0.1 W

  • Forza di adesione - 0...50 N

  • Tipologia costruttiva - Altro

  • Tipo di montaggio - Struttura

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903293890

Codice prodotto

COE48FME053

Cod. produttore

48FME053

Produttore

COE

Tensione d'esercizio:

24...24 V

Assorbimento di potenza:

0.1 W

Forza di adesione:

0...50 N

Tipologia costruttiva:

Altro

Tipo di montaggio:

Struttura

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Con piastra di ancoraggio:

sì

Adatto per montaggio a parete:

sì

Adatto per montaggio a pavimento:

sì

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Materiale del corpo:

Altro

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Livello a

SIL secondo EN 62061:

0

Larghezza:

95 mm

Altezza:

0 mm

Distanza parete:

0...0 mm

Elettromagnete con portata 50 Kg per porte tagliafuoco. Da installare a parete o a pavimento. Rilascio automatico in caso di incendio. Pulsante di sgancio manuale incluso. Collegamenti via morsetto, protetto da diodo contro l’inversione della polarità e resistenza di limitazione. Piastra di trattenuta con fissaggio rapido. Corpo in ferro nichelato per massima resistenza alla corrosione. Base in termoplastico rinforzato in fibra di vetro. Alimentazione 24VDC.Assorbimento 50mA. Modalità a basso assorbimento. Staffa da muro o pavimento da 30 cm. Certificazione secondo EN 1155.