pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE48FME051 ELETTROMAGNETE 50 KG - 48FME051

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE48FME051 ELETTROMAGNETE 50 KG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'esercizio - 24...24 V

  • Assorbimento di potenza - 0.1 W

  • Forza di adesione - 0...50 N

  • Tipologia costruttiva - Altro

  • Tipo di montaggio - Struttura

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903293883

Codice prodotto

COE48FME051

Cod. produttore

48FME051

Produttore

COE

Tensione d'esercizio:

24...24 V

Assorbimento di potenza:

0.1 W

Forza di adesione:

0...50 N

Tipologia costruttiva:

Altro

Tipo di montaggio:

Struttura

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Con piastra di ancoraggio:

sì

Adatto per montaggio a parete:

sì

Adatto per montaggio a pavimento:

sì

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Materiale del corpo:

Altro

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Livello a

SIL secondo EN 62061:

0

Larghezza:

95 mm

Altezza:

0 mm

Distanza parete:

0...0 mm

Elettromagnete con portata 50 Kg per porte tagliafuoco. Da installare a parete o a pavimento, con staffa opzionale (art. 48FMA03). Rilascio automatico in caso di incendio. Pulsante di sgancio manuale incluso. Collegamenti via morsetto, protetto da diodo contro l’inversione della polarità e resistenza di limitazione. Piastra di trattenuta con fissaggio rapido. Corpo in ferro nichelato per massima resistenza alla corrosione. Base in termoplastico rinforzato in fibra di vetro. Alimentazione 24VDC. Assorbimento 50mA. Modalità a basso assorbimento. Certificazione secondo EN 1155.