COMELIT GROUP SPA - COE48CSC521 CENTRALE DI CONTROLLO RIV.SCINTILLA 2 ZO - 48CSC521

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Principio di funzionamento - Altro
Temperatura d'intervento - 57 °C
Interruttore di fumo - sì
Con illuminazione di orientamento - sì
Tipo di tasto test/pausa - Tasto di controllo
Confezione
1 PZ
EAN
8023903414370
Codice prodotto
COE48CSC521
Cod. produttore
48CSC521
Produttore
COE
Principio di funzionamento:
Altro
Temperatura d'intervento:
57 °C
Interruttore di fumo:
sì
Con illuminazione di orientamento:
sì
Tipo di tasto test/pausa:
Tasto di controllo
Tipo di montaggio:
Struttura
Autoadesivo:
no
Presa separata necessaria:
no
Adatto per fissaggio canale:
sì
Ingresso del cavo:
Dal basso e lateralmente
Stand-alone:
sì
Collegabile in rete tramite cavo:
no
Collegabile in rete tramite radio (standard):
sì
Collegabile in rete tramite radio (opzionale):
sì
Numero max. collegabile in rete:
1
Alimentazione di corrente primaria:
Alimentazione elettrica
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC
Con indicatore di tensione:
sì
Con batteria di backup:
no
Batteria fornita:
Senza
Colore:
Altro
Codice RAL (simile):
0
Grado di protezione (IP):
IP54
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Con marchio Q:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Lunghezza:
110 mm
Larghezza:
270 mm
Altezza/profondità:
330 mm
Diametro:
0 mm