pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE48CLU003 TARGA OTTICO-ACUSTICA EN54-3/23 - 48CLU003

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE48CLU003 TARGA OTTICO-ACUSTICA EN54-3/23

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 19...30 V

  • Tipo di corrente - DC

  • Tipo di segnale acustico - Programmabile

  • Colore calotta - Bianco

  • Tipo di montaggio - Struttura

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903372779

Codice prodotto

COE48CLU003

Cod. produttore

48CLU003

Produttore

COE

Tensione nominale:

19...30 V

Tipo di corrente:

DC

Tipo di segnale acustico:

Programmabile

Colore calotta:

Bianco

Tipo di montaggio:

Struttura

Tipo di segnale ottico:

Luce fissa

volume:

91 dB

Grado di protezione (IP):

IP21

Per zona Ex gas:

Senza

Colore del corpo:

Rosso

Potenza:

1.5 W

Corrente assorbita:

0.061 A

Tipo di segnalatore acustico:

Altro

Tipo lampada:

LED

Adatto per montaggio a parete:

sì

Per zona Ex polvere:

Senza

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Con contatto:

no

Frequenza del segnale acustico:

0.6...1.3 kHz

Conforme a EN54-23:

sì

Volume mascherato:

320 m³

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Targa ottico acustica di segnalazione con scritta "Allarme Incendio". Caratterizzata da un basso assorbimento grazie all'illuminazione a LED (luce bianca) ad alta efficienza. Parte acustica multi tono dei quali 7 certificati, modificabili via dip-switch.Predisposta per montaggio a parete o ad incasso parziale. Potenza sonora da 71 a 91dB in base al tono selezionato. Tensione di alimentazione 19-30 VDC. . Certificazione secondo EN 54-3 e EN 54-23.