pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE48CLU001 TARGA OTTICO ACUSTICA EN54-23 - 48CLU001

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE48CLU001 TARGA OTTICO ACUSTICA EN54-23

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 24...24 V

  • Tipo di corrente - DC

  • Tipo di segnale acustico - Tono continuo

  • Colore della calotta - Rosso

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903294040

Codice prodotto

COE48CLU001

Cod. produttore

48CLU001

Produttore

COE

Tensione nominale:

24...24 V

Tipo di corrente:

DC

Tipo di segnale acustico:

Tono continuo

Colore della calotta:

Rosso

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tipo di segnale ottico:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP21

Colore del corpo:

Altri

Lampada:

LED

Tipo di segnalatore acustico:

Ronzatore

Targa ottico acustica di segnalazione. LED bianco ad alta efficienza lampeggiante. Buzzer integrato con potenza sonora 79dB a 1 metro. Assorbimento 50mA. Copertura per montaggio a parete (W) 4,6m x 9,1m. Copertura per montaggio libero (O) 4,9mx 9,1m x 9,9m. Dimensioni 292x130x68mm. Certificazione secondo EN 54-3 e EN 54-23.