COMELIT GROUP SPA - COE4895HIM POSTO ESTERNO AGG. IKALL METAL PER KIT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Numero di pulsanti di chiamata - 1
Tipo di installazione - Tecnologia di rete
Confezione
1 PZ
EAN
8023903304213
Codice prodotto
COE4895HIM
Cod. produttore
4895HIM
Produttore
COE
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Numero di pulsanti di chiamata:
1
Tipo di installazione:
Tecnologia di rete
Posto esterno videocitofonico monofamiliare per sistema ViP con pulsantiera serie Ikall Metal. Il kit comprende: n° 1 scatola da incasso art. 3110/1, n° 1 telaio colore silver art. 3311/1S, n° 1 modulo con 1 pulsante art. 33411M e n°1 unità audio/video acolori art. 4682HKE. Il posto esterno ? codficato con indirizzo ViP 101 e il pulsante del modulo art. 33411M effettua la chiamata all'indirizzo ViP 1. Compatibile con formato video H264.


