pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE4894HIM POSTO ESTERNO IKALL METAL PER KIT. VIP - 4894HIM

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE4894HIM POSTO ESTERNO IKALL METAL PER KIT. VIP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Numero di pulsanti per chiamata - 1

  • Tecnica di installazione - Network engineering

  • Struttura modulare - no

  • Colore - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903304206

Codice prodotto

COE4894HIM

Cod. produttore

4894HIM

Produttore

COE

Tipo di montaggio:

Incassato

Numero di pulsanti per chiamata:

1

Tecnica di installazione:

Network engineering

Struttura modulare:

no

Colore:

Nero

Modo di funzionamento:

Pulsante

Con fotocamera:

sì

Con targa portanome:

sì

Con copertura:

sì

Con codice porta digitale:

no

Protezione antivandalo:

no

Con circuito a induzione audio:

no

Videocamera regolabile manualmente:

no

Angolo di apertura telecamera:

110 °

Grado di protezione (IP):

IP54

Materiale frontale:

Acciaio

Altezza piastra frontale:

125 mm

Larghezza piastra frontale:

125 mm

Altezza:

125 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Larghezza:

125 mm

Profondità:

65 mm

Altezza della parte incassata:

125 mm

Larghezza di montaggio:

125 mm

Profondità di incasso:

45 mm

Resistenza agli urti:

IK08

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Posto esterno videocitofonico monofamiliare per sistema ViP con pulsantiera serie Ikall Metal. Il kit comprende: n° 1 scatola da incasso art. 3110/1, n° 1 telaio colore silver art. 3311/1S, n° 1 modulo con 1 pulsante art. 33411M e n°1 unità audio/video acolori art. 4682HKD. Il posto esterno è codificato con indirizzo ViP 100 e il pulsante del modulo art. 33411M effettua la chiamata all'indirizzo ViP 1. Compatibile con formato video H264