pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE4894E PULSANTIERA 1 CHIAMATA EASYCALL PER SIST - 4894E

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE4894E PULSANTIERA 1 CHIAMATA EASYCALL PER SIST

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Numero di pulsanti per chiamata - 1

  • Tecnica di installazione - Network engineering

  • Struttura modulare - no

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

109 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8023903305074

Codice prodotto

COE4894E

Cod. produttore

4894E

Produttore

COE

Tipo di montaggio:

A parete

Numero di pulsanti per chiamata:

1

Tecnica di installazione:

Network engineering

Struttura modulare:

no

Colore:

Bianco

Modo di funzionamento:

Pulsante

Con fotocamera:

no

Con targa portanome:

sì

Con copertura:

sì

Con codice porta digitale:

no

Protezione antivandalo:

no

Con circuito a induzione audio:

no

Videocamera regolabile manualmente:

no

Grado di protezione (IP):

IP54

Materiale frontale:

Altro

Altezza piastra frontale:

160 mm

Larghezza piastra frontale:

90 mm

Altezza:

195 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Larghezza:

95 mm

Profondità:

28 mm

Altezza della parte incassata:

160 mm

Larghezza di montaggio:

90 mm

Profondità di incasso:

28 mm

Resistenza agli urti:

IK08

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Pulsantiera da interno dotata di un pulsante di chiamata. Finitura Metallica. Installazione a parete. Dimensioni (L x H x P): 90x160x28 mm.