pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE4893M POSTO ESTERNO KIT QUADRA VIDEO. SIMPLEBU - 4893M

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE4893M POSTO ESTERNO KIT QUADRA VIDEO. SIMPLEBU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Numero di pulsanti per chiamata - 1

  • Tecnica di installazione - 2 fili

  • Struttura modulare - no

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

109 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8023903356632

Codice prodotto

COE4893M

Cod. produttore

4893M

Produttore

COE

Tipo di montaggio:

A parete

Numero di pulsanti per chiamata:

1

Tecnica di installazione:

2 fili

Struttura modulare:

no

Colore:

Grigio

Modo di funzionamento:

Pulsante

Con fotocamera:

Con targa portanome:

Con copertura:

Con codice porta digitale:

no

Protezione antivandalo:

no

Con circuito a induzione audio:

no

Videocamera regolabile manualmente:

no

Angolo di apertura telecamera:

98 °

Grado di protezione (IP):

IP54

Materiale frontale:

Alluminio

Altezza piastra frontale:

195 mm

Larghezza piastra frontale:

95 mm

Altezza:

195 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Larghezza:

95 mm

Profondità:

28 mm

Altezza della parte incassata:

195 mm

Larghezza di montaggio:

95 mm

Profondità di incasso:

28 mm

Resistenza agli urti:

IK08

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Posto esterno videocitofonico da parete, serie Quadra, per sistema Simplebus2. Frontale in alluminio pressofuso, telecamera grandangolare a colori e singolo LED per illuminazione notturna. Tasti meccanici con possibilità di impostare da 1 a 4 tasti di chiamata tramite DIP-switch. LED di segnalazione per chiamata inviata, apriporta attivata, fonica attivata e impianto occupato. Regolazione volume altoparlante e bilanciamento fonica. Alimentazione da linea bus. Dimensioni: 95x195x28 mm.