pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE4888C MISCELATORE/ALIMENTATORE SIMPLEBUS 2

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE4888C MISCELATORE/ALIMENTATORE SIMPLEBUS 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Altri

  • Tensione di uscita - 28 V

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Corrente max. di uscita - 700 mA

  • Tipo di installazione - 2 fili

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8023903178241

Codice prodotto

COE4888C

Cod. produttore

4888C

Produttore

COE

Applicazione:

Altri

Tensione di uscita:

28 V

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Corrente max. di uscita:

700 mA

Tipo di installazione:

2 fili

Frequenza:

50...60 Hz

Tipo di corrente:

DC

Tensione di ingresso:

230 V

A prova di corto-circuito:

no

Larghezza in numero di moduli:

8

Grado di protezione (IP):

Altri

Altezza:

67 mm

Larghezza:

140 mm

Profondità:

140 mm

Circuito apriporta integrato:

no

Funzione di controllo:

no

Funzione di valutazione:

no

Numero di apparecchi collegabili:

240

Indicazione / controllo di funzionamento:

no

Blocco della programmazione:

no

Con contatto:

no

Miscelatore/Alimentatore per sistemi audio o audio/video dotato di 1 ingresso compatibile con tutte le pulsantiere da esterno con tecnologia Simplebus 1 e 4 uscite per il collegamento al massimo di 100 dispositivi a scelta tra citofoni e videocitofoni con tecnologia Simplebus 2. E' dotato di led per la segnalazione di corto-circuiti sulle linee e di una uscita in tensione continua per l'alimentazione di dispositivi aggiuntivi come gli scambi art. 1224A, 1424 e/o relè attuatore art. 1256. Consente le funzioni di intercomunicante tra utenti. Corredato di 4 morsetti per la terminazione di linea art. 1216. Dimensioni (L x H x P): 140 x 140 x 67mm (8 moduli DIN).