pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE4888 MISCELATORE ALIMENTATORE SISTEMA SIMPLEB - 4888

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE4888 MISCELATORE ALIMENTATORE SISTEMA SIMPLEB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Altro

  • tensione d'ingresso - 230 V

  • Frequenza - 50...60 Hz

  • Tipo di corrente - DC

  • Tensione d'uscita - 28 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903181142

Codice prodotto

COE4888

Cod. produttore

4888

Produttore

COE

Applicazione:

Altro

tensione d'ingresso:

230 V

Frequenza:

50...60 Hz

Tipo di corrente:

DC

Tensione d'uscita:

28 V

Corrente d'uscita max.:

700 mA

Resistente a corto circuito:

no

Grado di protezione (IP):

Altro

Numero moduli DIN:

8

Altezza:

140 mm

Larghezza:

140 mm

Profondità:

67 mm

Tecnica di installazione:

2 fili

Circuito apriporta integrato:

no

Funzione di comando:

no

Funzione di analisi:

no

Numero di utenze collegabili:

100

Indicatori di servizio:

no

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Blocco di programmazione:

no

Con contatto:

no

Il miscelatore è contenuto in scatola 8 moduli DIN. Alimentato da rete 230Vca prevede uscita dedicata per alimentazione scambio art. 1224C. Riceve in ingresso un segnale tipo Simplebus 1 e vi sovrappone l’alimentazione monitor per il montante. Sono collegabili fino a 100 apparecchi tra citofoni e monitor distribuibili su 4 uscite. Dotato di led che segnala eventuali cortocircuiti sulle linee. Corredato di 4 morsetti per la terminazione di linea art. 1216. Dimensioni: 140X140x67 mm (8 moduli DIN).

COMELIT GROUP SPA

Un prodotto COMELIT GROUP SPA

Scopri la serie COMELIT GROUP SPA