pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE47RTS282IC2 RIVELATORE GAS INDUSTRIALE AUTONOMO CO2 - 47RTS282IC2

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE47RTS282IC2 RIVELATORE GAS INDUSTRIALE AUTONOMO CO2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Struttura

  • Tipo di segnalazione - Ottico

  • Rileva l'ammoniaca - no

  • Colore - Altro

  • Rileva il butano - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903391985

Codice prodotto

COE47RTS282IC2

Cod. produttore

47RTS282IC2

Produttore

COE

Tipo di montaggio:

Struttura

Tipo di segnalazione:

Ottico

Rileva l'ammoniaca:

no

Colore:

Altro

Rileva il butano:

no

Rileva l'anidride carbonica:

sì

Rileva il gas naturale:

no

Rileva il monossido di carbonio:

no

Rileva il metano:

no

Gas esplosivo:

no

Rileva il gas anestetico:

no

Rileva altri tipi di gas:

no

Gas asfissiante:

no

Gas infiammabile:

no

Rileva il propano:

no

Rileva il gas irritante:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Gas tossico:

no

Larghezza:

105 mm

Diametro:

0 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Altezza/profondità:

230 mm

Rivelatore gas industriale autonomo CO2