pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE47RTS282EC-S RIVELATORE GAS INDUSTRIALE AUTONOMO CO - 47RTS282EC-S

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE47RTS282EC-S RIVELATORE GAS INDUSTRIALE AUTONOMO CO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Struttura

  • Tipo di segnalazione - Ottico

  • Rileva l'ammoniaca - no

  • Colore - Altro

  • Rileva il butano - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903374223

Codice prodotto

COE47RTS282EC-S

Cod. produttore

47RTS282EC-S

Produttore

COE

Tipo di montaggio:

Struttura

Tipo di segnalazione:

Ottico

Rileva l'ammoniaca:

no

Colore:

Altro

Rileva il butano:

no

Rileva l'anidride carbonica:

no

Rileva il gas naturale:

no

Rileva il monossido di carbonio:

sì

Rileva il metano:

no

Gas esplosivo:

no

Rileva il gas anestetico:

no

Rileva altri tipi di gas:

no

Gas asfissiante:

no

Gas infiammabile:

no

Rileva il propano:

no

Rileva il gas irritante:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Gas tossico:

no

Larghezza:

105 mm

Diametro:

0 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Altezza/profondità:

230 mm

Rivelatore autonomo con sensore a cella elettrochimica, per la rilevazione di gas Monossido di Carbonio (CO), dotato di 3 relè di allarme e uno di guasto. Segnale d'uscita 4÷20mA e cartuccia sensore sostituibile. Alimentazione 12-24VDC. Grado di protezione IP65.