pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE4660C GRUPPO AUDIO/VIDEO POWERCOM. SB1 - 4660C

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE4660C GRUPPO AUDIO/VIDEO POWERCOM. SB1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Modulo video

  • Tecnica di installazione - 2 fili

  • Numero di pulsanti per chiamata - 0

  • Sistema d'immagine - PAL

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903178227

Codice prodotto

COE4660C

Cod. produttore

4660C

Produttore

COE

Tipologia:

Modulo video

Tecnica di installazione:

2 fili

Numero di pulsanti per chiamata:

0

Sistema d'immagine:

PAL

Colore:

Bianco

Strategia di lettura biometrica:

no

Lettura del codice della strategia:

no

Supporto dati per la strategia di lettura:

no

Tipo di tensione d'ingresso:

AC/DC

Power over Ethernet:

Altro

Montaggio a incasso:

sì

A parete:

sì

Con scatola:

no

Materiale del corpo:

Alluminio/plastica

Contiene tastierino:

no

Numero di utenti:

240

Con funzione giorno/notte:

no

Angolo di apertura telecamera:

100 °

Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):

no

Videocamera regolabile manualmente:

no

Caratteristica del sistema di immagine:

Colore

Funzione di teleloop:

no

Larghezza:

102 mm

Altezza:

55 mm

Profondità:

43 mm

Gruppo audio-video per sistema Simplebus 2 con morsettiera completa di telecamera pin-hole 1/4' a colori orientabile frontalmente, illuminazione telecamera a led. Completo di portiere citofonico con doppio amplificatore, altoparlante stagno a microfono aelectret, i due volumi del microfono e dell'altoparlante sono regolabili frontalmente. Dimensioni: 102x55x35 mm. Consente l'indirizzamento di chiamata fino a 120000 utenti.

Un prodotto COMELIT GROUP SPA

Scopri la serie COMELIT GROUP SPA