pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE45SCI000 SIRENA CON LAMPEGGIANTE WIRELESS? - 45SCI000

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE45SCI000 SIRENA CON LAMPEGGIANTE WIRELESS?

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 17...60 V

  • Tipo di corrente - DC

  • Tipo di segnale acustico - Programmabile

  • Colore calotta - Bianco

  • Tipo di montaggio - Struttura

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903351613

Codice prodotto

COE45SCI000

Cod. produttore

45SCI000

Produttore

COE

Tensione nominale:

17...60 V

Tipo di corrente:

DC

Tipo di segnale acustico:

Programmabile

Colore calotta:

Bianco

Tipo di montaggio:

Struttura

Tipo di segnale ottico:

Flash

volume:

97 dB

Grado di protezione (IP):

IP65

Per zona Ex gas:

Senza

Colore del corpo:

Rosso

Potenza:

1.68 W

Corrente assorbita:

0.07 A

Tipo di segnalatore acustico:

Altro

Tipo lampada:

LED

Adatto per montaggio a parete:

sì

Per zona Ex polvere:

Senza

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Grado di protezione (NEMA):

2

Con contatto:

no

Frequenza del segnale acustico:

0.6...1.3 kHz

Conforme a EN54-23:

sì

Volume mascherato:

320 m³

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Sirena con lampeggiante da installare a parete, da completare con il modulo 45MOD000, che ne permette l’impiego in sistemi wireless con certificazione EN54-25. Dotata di 4 livelli di regolazione del volume, e 32 toni differenti impostabili localmente tramite DIP-switch. Frequenza del flash 0,5Hz. Potenza sonora 100dB. Dimensioni 192mm (altezza base inclusa), 130mm (diametro). Certificazione secondo EN54-3 e EN54-23.