COMELIT GROUP SPA - COE45SAI020 SIRENA WIRELESS - 45SAI020

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 17...60 V
Tipo di corrente - DC
Corrente assorbita - 0.07 A
Potenza - 1.68 W
Colore calotta - Rosso
Confezione
1 PZ
EAN
8023903351606
Codice prodotto
COE45SAI020
Cod. produttore
45SAI020
Produttore
COE
Tensione nominale:
17...60 V
Tipo di corrente:
DC
Corrente assorbita:
0.07 A
Potenza:
1.68 W
Colore calotta:
Rosso
Tipo lampada:
LED
volume:
97 dB
Tipo di segnale ottico:
Flash
Tipo di segnalatore acustico:
Altro
Tipo di segnale acustico:
Programmabile
Tipo di montaggio:
Struttura
Adatto per montaggio a parete:
sì
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Colore del corpo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP21
Grado di protezione (NEMA):
2
Per zona Ex gas:
Senza
Per zona Ex polvere:
Senza
Con contatto:
no
Frequenza del segnale acustico:
0.6...1.3 kHz
Conforme a EN54-23:
sì
Volume mascherato:
320 m³
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no


