pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE45PAM100 PULSANTE MANUALE WIRELESS INDIRIZZATO - 45PAM100

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE45PAM100 PULSANTE MANUALE WIRELESS INDIRIZZATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903422511

Codice prodotto

COE45PAM100

Cod. produttore

45PAM100

Produttore

COE

Pulsante di allarme manuale indirizzato wireless progettato per il funzionamento con i moduli d'espansione wireless Comelit. Dotato di elemento operativo ripristinabile con chiave speciale plastica (in dotazione). La registrazione (enrolling) del dispositivo avviene in modo semplice ed immediato. Distanza di comunicazione tra pulsante ed expander (in campo aperto) pi? di 1000mt. Comunicazione radio bidirezionale con protocollo di comunicazione proprietario. Batteria principale (1 x CR123A) con durata massima di circa 10 anni (in base all'utilizzo e settaggi). Trasmissione immediata in caso di allarme, guasto e rimozione dalla base grazie al tamper posizionato al suo interno. Temperatura di funzionamento -10?C / +55?C. Dimensioni (LxHxP) 90x90x57mm. Materiale ABS. Grado di protezione IP40. Certificazione secondo EN 54-11 e EN 54-25.