pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE43RML100 RIVELATORE MULTISENSORE CONVENZIONALE - 43RML100

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE43RML100 RIVELATORE MULTISENSORE CONVENZIONALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Principio di funzionamento - Combinazione

  • Collegabile in rete tramite cavo - sì

  • Tipo di montaggio - Struttura

  • Collegabile in rete tramite radio (standard) - no

  • Temperatura d'intervento - 58 °C

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903389463

Codice prodotto

COE43RML100

Cod. produttore

43RML100

Produttore

COE

Principio di funzionamento:

Combinazione

Collegabile in rete tramite cavo:

sì

Tipo di montaggio:

Struttura

Collegabile in rete tramite radio (standard):

no

Temperatura d'intervento:

58 °C

Alimentazione di corrente primaria:

Alimentazione elettrica

Collegabile in rete tramite radio (opzionale):

no

Stand-alone:

no

Presa separata necessaria:

sì

Con batteria di backup:

no

Numero max. collegabile in rete:

32

Autoadesivo:

no

Colore:

Bianco

Batteria fornita:

Senza

Con indicatore di tensione:

sì

Interruttore di fumo:

no

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Diametro:

102 mm

Larghezza:

0 mm

Tipo di tasto test/pausa:

Tasto di controllo

Adatto per fissaggio canale:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Lunghezza:

0 mm

Codice RAL (simile):

9003

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Con illuminazione di orientamento:

sì

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Grado di protezione (IP):

IP30

Con marchio Q:

no

Ingresso del cavo:

Lato inferiore

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Altezza/profondità:

48 mm

Il rivelatore 43RML100 è un rivelatore multisensore che combina le modalità di rivelazione del rivelatore termovelocimetrico 43RCS100 e del rivelatore ottico di fumo 43RFU100 ed è pertanto particolarmente adatto nelle applicazioni dove la rivelazione precoce dell’incendio deve essere effettuata con la massima affidabilità (hotel, musei, ecc.). Il rivelatore segnala l’allarme nel caso venga superata la soglia di fumo o di temperatura, inoltre qualora si verifichi una crescita repentina della temperatura la sensibilità della rilevazione fumo viene portata al massimo. Analisi del segnale digitale a microprocessore. Design a basso profilo. Segnalazioni luminose mediante 2 led che garantiscono una visibilità 360°. Indicazione dello stato ogni 8 secondi. Certificazione secondo EN 54-5 ed EN 54-7.