pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE43RFU100 RIVELATORE OTTICO DI FUMO CONVENZIONALE - 43RFU100

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE43RFU100 RIVELATORE OTTICO DI FUMO CONVENZIONALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Principio di funzionamento - Ottico

  • Temperatura d'intervento - 0 °C

  • Interruttore di fumo - no

  • Con illuminazione di orientamento -

  • Tipo di tasto test/pausa - Tasto di controllo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903389456

Codice prodotto

COE43RFU100

Cod. produttore

43RFU100

Produttore

COE

Principio di funzionamento:

Ottico

Temperatura d'intervento:

0 °C

Interruttore di fumo:

no

Con illuminazione di orientamento:

Tipo di tasto test/pausa:

Tasto di controllo

Tipo di montaggio:

Struttura

Autoadesivo:

no

Presa separata necessaria:

Adatto per fissaggio canale:

no

Ingresso del cavo:

Lato inferiore

Stand-alone:

no

Collegabile in rete tramite cavo:

Collegabile in rete tramite radio (standard):

no

Collegabile in rete tramite radio (opzionale):

no

Numero max. collegabile in rete:

32

Alimentazione di corrente primaria:

Alimentazione elettrica

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Con indicatore di tensione:

Con batteria di backup:

no

Batteria fornita:

Senza

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9003

Grado di protezione (IP):

IP30

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Con marchio Q:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Lunghezza:

0 mm

Larghezza:

0 mm

Altezza/profondità:

42 mm

Diametro:

102 mm

Il rivelatore 43RFU100 è un rivelatore ottico di fumo con algoritmo digitale di elaborazione del segnale particolarmente sensibile ed è in grado di rilevare la presenza di fumo anche negli stadi iniziali dello sviluppo dell’incendio. Le sue caratteristiche di rivelazione lo rendono adatto anche in applicazioni come uffici e scuole, supermercati ecc. laddove la rivelazione precoce dello sviluppo dell’incendio ha una fondamentale importanza. Analisi del segnale digitale a microprocessore. Design a basso profilo. Segnalazioni luminose mediante 2 led che garantiscono una visibilità 360°. Indicazione dello stato ogni 8 secondi. Certificazione secondo EN 54-7.